対応コード
二次元コード(バーコード)
PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
一次元コード(バーコード)
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
OCR
Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B)
分解能(mm)
二次元コード:0.169mm
バーコード:0.1mm
商品状態※理由あり(未使用・未開封)
商品タイプワイヤレス
インターフェースBluetooth
読取方式イメージャー
電源リチウムポリマ
質量(g)約60g
色ホワイト
耐衝撃性1.5m
幅(mm)36
長さ(mm)83
高さ(mm)21.5
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。