03.5611【ワケあり】 防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 70357108 03.5611【ワケあり】 防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 70357108 03.5611【ワケあり】 防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 70357108 03.5611【ワケあり】 防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 70357108 03.5611【ワケあり】 防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 70357108 03.5611【ワケあり】 防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 70357108

防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70357108 品番03.5611【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。
メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。
フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。
内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。
防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品USB充電ケーブル(1m) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc トラスコ品番696-1383 材質プラスチック 幅(mm)46 高さ(mm)182 奥行(mm)29 電圧(V)3.8 消費電力(W)3 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)1600 光源色6000K 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)100/200 照射範囲105° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
注意
※日本国内の防爆登録型式検定品ではありません。
※光を目に直接照射しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする