高反射ロープ レフロープ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)100 注文コード70357169 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98015,980
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。
100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。
再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。
エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。
車のヘッドライト100m先から視認できます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 寸法#12×100m 用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(m)100 太さ(Φmm)12
注意
※標識ロープにつき、引張強度を要する場所及び、高熱(摩擦熱)には危険ですので使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70558285
2021-07-22
用途:
駐車場の区画割
株式会社勝一建設 様 (建設業・工事業)

自動車のライトにロープが反射するので夜わかりやすいです。

対象商品:
70558276
2018-11-24
用途:
ゲートポール用の区域分けに使用。
建設業・工事業

リフレクターは大変光って目立ちやすいです。昼間でも良く光ります。 物自体は通常のタイガーロープに薄い布状のリフレクターを巻いた地紐で編んである物ですので、アイスプライス等をしようとするとワラワラほどけていきます。またリフレクターは薄いので接点となるカラビナ等で擦れると徐々に破れてゆきます。車両等で踏むなどはもってのほか、即リフレクター部分がちぎれてしまいました。(笑)

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする