- [冷蔵]らくらくホイップ 2種セット (プレーン・チョコレート) 各2個 トーラク 70357448 - [冷蔵]らくらくホイップ 2種セット (プレーン・チョコレート) 各2個 トーラク 70357448 - [冷蔵]らくらくホイップ 2種セット (プレーン・チョコレート) 各2個 トーラク 70357448

[冷蔵]らくらくホイップ 2種セット (プレーン・チョコレート) 各2個

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード70357448 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,266
販売価格(税別)
2,098

25年の歴史を持つ総合食品卸会社が運営し、家庭用から業務用まで幅広いニーズにお応えする、Smile Spoonが厳選したアソートセットです!異なる魅力的な商品をお楽しみいただけます。[冷蔵]トーラク らくらくホイップ 220ml/[冷蔵]トーラク らくらくホイップチョコレート 220ml/各種2個ずつ詰め合わせております。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】・開封後は、お早めにお召し上がりください・写真はイメージです
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)【賞味期限:発送時点で30日以上】・開封後は、お早めにお召し上がりください・写真はイメージです

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする