用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)11タイプフットブレーキ付き積載荷重(kg)150ハンドル固定寸法(cm)積載面:71.5×46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.5×46×86高さ(cm)ハンドル:86、積載面:14.6滑り止め効果5ヶ所車輪サイズ(cm)10