087961 デッサン額 YFM トレード 70357614 087961 デッサン額 YFM トレード 70357614 087961 デッサン額 YFM トレード 70357614

デッサン額 YFM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70357614 品番 087961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

中の作品をうまく引き立てることができるデザインとフレームの幅です。

外寸(幅W×高さH)(mm)418.8×418.8 適合寸法(mm)W400×H400 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)386×386 フレーム幅(mm)16.4 取付け方法背面 トンボ式 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)3 シルバー サイズ400角 使用場所屋内用 用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする