接点入力型送信機(LoRa変調方式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70357686 品番TLX-116L
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です
屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)
双方向通信機能

区分システム:長距離型(LoRa) 質量(g)約100(電池含む) タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時) 電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN (DC3V)または、外部電源:DC5〜15V 35mA 配線接続端子式 機能電源切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、双方向/単方向切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 電池寿命約8年(1日100回送信、常温時) 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内 周囲温度(℃)使用可能:-20〜+60(結露なきこと) 距離(km)電波到達:約1(見通し距離)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする