サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70357695 品番RXTF-25
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!
リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ
広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます
サイレンとフラッシュで威嚇撃退
複数台の連動が可能
無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能

質量(g)500 タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵) 出力10mW 配線接続端子式 入力電源:DC10〜30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz 対応送信機登録可能台数:60台 機能送受信周波数切替、用途切替、警報動作モード切替、タイマー時間設定、警備表示切替、定期送信異常表示、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、リモコン動作切替、タンパー切替、連動信号出力、登録信号出力、電池切れ異常報知、LED表示 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 外観本体:樹脂(白)/レンズ:樹脂(赤) 設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当) 周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50(結露なきこと) 消費電流330mA/2.5W(消費電力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする