ガラスに貼り付けた『圧電方式のガラス破壊センサー』の警報動作を、ガラスを破壊することなく確認するためのチェッカーです。 起動スイッチONにて、発振部からガラス破壊疑似振動を出力し、同時に可聴音のブザーが鳴動するので、動作確認が容易です。 樹脂筐体を採用し、EG-01よりも軽量化を図っています。 使用電池及び電池寿命はEG-01と同じです。(使用電池:DC9V アルカリ乾電池(6LR61)×2個、電池寿命:約200回)