漏水センサ送信機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70357756 品番TXF-LW1
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。
電源はAC100V、またはDC10〜30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。
漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。
漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。
漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。

質量(g)410 タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10〜30(極性なし) 機能定期送信、センサー断線検知送信、送信周波数切替 周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤) 周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50(結露なきこと) 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
注意
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする