フットスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70357781 品番DFT-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ
制御器一体型で施工性が格段に向上
検知性能の向上 施工性の向上 防水性の向上
視認性の高さ 耐久性の向上 大開口仕様の実現

質量(g)約540(埋込BOX約510含まず) 外形寸法(mm)本体:(H)117× (W)182×(D)44(捨てBOX含む)、前パネル:(H)160×(W)220×(D) 11.3 消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大) 電源電圧(V)AC100(±10%)、DC12〜24(±10%) 保護等級IP×5相当(壁裏面は該当せず) 外観本体部:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂 検知方式ToF測距方式、検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替) 設置場所屋内 周囲温度(℃)使用可能:-10C〜50(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする