電池レス角形スイッチ送信機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70357790 品番DLW-4T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スイッチを押す力を利用して自己発電し電波を送信するため電池が不要です
運用が簡単 メンテナンスが不要 低温環境に対応
電波帯 高い意匠性・施工性の実現 IPX5相当の防水性能

質量(g)80 タイプ空中線:内蔵 電源電磁誘導自己発電式 受信可能距離約80m(見通し距離) 外観ABS+PC樹脂 設置場所半屋外・屋内(IPX5相当) 周囲温度(℃)使用可能:-30〜+60(結露なきこと) 送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする