マットセンサー ナースコールセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70357851 品番NS-MA610
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

マットセンサー「MA-610」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です
病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。
マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)
ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。
ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。

仕様感圧:3kg/10m 材質表裹面共通:軟質PVC 厚さ(mm)5 寸法(mm)有効検知部:H355×W745 質量(kg)3.2 出力無電圧a接点(受圧連動) ケーブル3mクリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し 外観表裏面共通:グレー色 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50 サイズ(mm)H600×W1,000 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く) 接点容量30V - 100mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする