質量(g)1380
タイプ空中線:内蔵
電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3
出力10mW以下
機能休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能
周波数帯域(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時
外観送信部 樹脂:グレー、検知部 軟質PVC:グレー
設置場所ベッドサイドの床面など
表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約O.1点灯、休止タイマー終了 約30秒前から約0,5秒周期で約O.1秒点灯)
周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水簡易防水構造