フック付受信機 ナースコール接続セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70357887 品番WNS-200F
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です
メーカーの様々なワイヤレス送信機をナ-スコ-ルに取り込むことができます
フック付受信機のパネル上に、分配コンセントを一体化することができます
ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます
無線式のため、マットセンサーなどの断線による故障がありません
受信可能距離は見通し約100mです

質量(g)970 タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ 消費電力1.3(電流(W)) 対応送信機登録可能台数:40台 電源電圧(V)AC100 (50/60Hz) 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 設置場所屋内(壁面取付け) 表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED) 異常表示灯(赤緑2色LED) 周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする