質量(g)150
出力検知/【接点方式】無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式【接点動作】ワンショット動作(約2秒)【接点容量】AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M3セルフアップ端子式
範囲エリア稼働:上下30 °左右角:15°(ベース取付穴にて)
電源電圧(V)DC7〜30(極性なし)
機能カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替
外観本体・カバー:樹脂(白)
設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)
表示灯メモリー:黄色LED、検知:緑色LED
周囲温度(℃)使用可能:-15〜+55(結露なきこと)
検知エリア(m)立体検知 最長部12 34本(17対)
消費電流15mA以下