質量(g)410
タイプ空中線:内蔵
出力10mW以下
消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)
電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10〜30(極性なし)
機能定期送信機能、センサー断線検知送信機能、送信周波数切替機能
周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内(壁面取付)
表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)
周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50(結露なきこと)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)