リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!
電源は、AC100VまたはDC10〜30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。
漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。
検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。
漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。
リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。
リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。