※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKN-30 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工 70358131 CKN-30 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工 70358131 CKN-30 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工 70358131 CKN-30 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工 70358131

防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70358131 品番 CKN-30
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,043
販売価格(税別)
948

アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
防振しながら静電気を外に逃がす。
床を汚しにくい特殊ゴム使用。

寸法H(mm)15 寸法d(mm)M8 寸法t(mm)2.3 寸法D(mm)30 寸法l(mm)18 ばね定数(N/mm)Z方向:220 許容荷重(N)Z方向:560 Z方向支持荷重(N)280
注意
※圧縮方向のみでご使用ください。
※アース線を置き換えられるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする