ダイセン
ダイセンの エアーガン・スプレーノズル
ダイセンの エアダスターガン関連商品
ダイセンの エアダスターガン用部品・オプション
標準ノズル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70358140
品番
DN-STN
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
標準ノズル
用途
ダスターガン用ノズル
材質(本体)
真鍮
使用温度(℃)
-5〜60
接続ねじ
G1/8
最大使用圧力(MPa)
1