ダイセン
ダイセンの エアーガン・スプレーノズル
ダイセンの エアダスターガン関連商品
ダイセンの エアダスターガン用部品・オプション
ロングノズル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
300
注文コード
70358219
品番
DN-3RN
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。
長さは3種類
用途
ダスターガン用ノズル
長さ(mm)
300
材質(本体)
真鍮、鋼鉄
使用温度(℃)
-5〜60
接続ねじ
G1/8
最大使用圧力(MPa)
1