ロングノズル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)500 注文コード70358228 品番DN-5RN
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は長さ6種類から選べます 他の種類を見る

ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。
長さは3種類

用途ダスターガン用ノズル 長さ(mm)500 材質(本体)真鍮、鋼鉄 使用温度(℃)-5〜60 接続ねじG1/8 最大使用圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする