ブルームジャケット ロイヤルブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70358630 品番 3L
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

防水透湿性と伸縮パネルを搭載した全天候型のフィールドジャケットです。
過酷な条件下でも信頼性の高い保護機能を発揮するように厳しくテストされているゴアテックスを採用しております。
雨や雪の侵入を防ぎ、水蒸気を外に通過させるため、さまざまな環境下で身体をドライに保ちます。
伸縮素材を使用しているため作業現場などでの動きを快適にサポートします。

ロイヤルブルー サイズ3L 胸囲(cm)92〜102 身長(cm)175〜185
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする