- [冷蔵]らくらくホイップチョコレート トーラク 70358778 - [冷蔵]らくらくホイップチョコレート トーラク 70358778 - [冷蔵]らくらくホイップチョコレート トーラク 70358778 - [冷蔵]らくらくホイップチョコレート トーラク 70358778 - [冷蔵]らくらくホイップチョコレート トーラク 70358778

[冷蔵]らくらくホイップチョコレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(220mL×2個) 注文コード 70358778 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

箱から出してしぼるだけ!簡単・便利なホイップ済みホイップクリームチョコレート味です。冷蔵庫から出してすぐ使える、「口金」付きのホイップ済みホイップクリームで時短調理が可能。しぼりやすい「三角袋タイプ」の容器入りで、お子様も簡単にデコレーション出来ます。ケーキのデコレーションはもちろん、朝食のパンにトッピングしたり、パンケーキやクレープなど幅広い用途にご利用いただけます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする