ブルーム パンツ ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70358779 品番 3L
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

過酷な条件下でも信頼性の高い保護機能を発揮するよう厳しくテストされているゴアテックスプロテクトを採用しております。
雨や雪の侵入を防ぎ、水蒸気を外に通過させて身体をドライに保つため、さまざまな環境下で使用できます。
伸縮素材を肩や腰周りなどに採用しておりますので作業現場での動きをサポートします。

ブラック サイズ3L 股下(cm)74 胴囲(cm)88〜98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする