ブルームサロペット ロイヤルブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70358946 品番 L
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

休むことなく動き続けるブルームサロペットです。
過酷な条件下でも信頼性の高い保護機能を発揮するように厳しくテストされたゴアテックスを採用しております。
雨や雪の侵入を防ぎ、水蒸気を外に通過させるためさまざまな環境下でも身体をドライに保ちます。
伸縮素材を使用してますので作業現場などでの動きも快適にサポートします。

ロイヤルブルー サイズL 胸囲(cm)78〜86 身長(cm)160〜170 胴囲(cm)82〜94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする