グラフ電卓

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70359576 品番TI-Nspire CXII-T
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。
方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。
鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。

付属品専用ソフトウェアライセンス 材質プラスチック 寸法(mm)191×87 電源リチウムイオン電池 USBケーブル付 機能数値計算、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング(Python) ディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPI デバイス【対象】WindowsPC Mac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする