画像準備中

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70359698 品番 PDA300F-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・PBAと同一外形、取付穴コンパチ
・高効率
・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)
・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)
・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応
・各種アラームあり
・AUX(12V)付き
・並列運転 / N+1並列冗長運転
・SEMI F47 規格対応

質量(g)最大1 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×42×170(端子台およびねじ含まず) 最大出力電力(W)336 定格出力電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※過負荷状態あるいは、仕様範囲外での使用はお避けください。内部素子を破壊することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする