西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70359838
品番
SX50S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
寸法D
45
寸法F
8
寸法A
48
寸法B
123
寸法C
15
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。