SV100FS 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(厚型) 西邦工業 70359996

SV100FS 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(厚型) 西邦工業 70359996
SV100FS 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(厚型) 西邦工業 70359996
SV100FS 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(厚型) 西邦工業 70359996

外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(厚型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70359996品番SV100FS
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D46寸法A97寸法B137寸法C115
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする