西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付(薄型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
材質
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
注文コード
70361195
品番
SVD100GS
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
仕上
シルバー焼付塗装
温度ヒューズ
標準72℃
寸法D
42
寸法A
97
寸法B
137
寸法C
115
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。