曜日別特売
AFZ150S 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 低圧損 西邦工業 70362577

AFZ150S 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 低圧損 西邦工業 70362577
AFZ150S 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 低圧損 西邦工業 70362577
AFZ150S 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 低圧損 西邦工業 70362577

外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 低圧損

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70362577品番AFZ150S
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E60寸法D131寸法F20寸法G22寸法A147寸法B208寸法C180
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする