日機
日機の ケーブル収納・配線
日機の 電線保護
日機の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 箱タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
70364650
品番
B2G5-0020BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
必要な長さを取り出すことができる箱タイプで保管にも便利です。
用途
ケーブルの保護や絶縁
長さ(mm)
15
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55〜125
収縮前内径(Φmm)
2.5
収縮温度
70℃
収縮率(%)
2:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
収縮後内径(Φmm)
1.1
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません