熱収縮チューブ 箱タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 70364668 品番 B2G5-0050BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

必要な長さを取り出すことができる箱タイプで保管にも便利です。

用途ケーブルの保護や絶縁 長さ(mm)10 使用温度範囲(℃)-55〜125 収縮前内径(Φmm)5.5 収縮温度70℃ 収縮率(%)2:1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 収縮後内径(Φmm)2.5 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする