シリコンワニスガラス編組チューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70364720 品番 N-GF-15-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。

用途電線やケーブルの保護 材質ガラス繊維/シリコンワニス 長さ(m)50 肉厚(mm)0.53 耐熱温度(℃)-10〜200 内径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性UL1441 VW-1 耐電圧(kV)1.5 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする