ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ横型 注文コード70364765 品番AFF-DKM001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

最大2,000枚の書類を分類して一括整理。
13ポケット+インデックス付きで探したい資料がすぐ見つかる。
広がる蛇腹構造で、オフィスや家庭でもスマートに収納できます。

用途書類のファイリングに 仕様12仕切、13ポケット 材質プラスチック オフホワイト サイズA4 タイプ横型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320×255×最小20〜最大230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする