オスモカラー
オスモカラーの 掃除用具
オスモカラーの モップ
オスモカラーの 水拭きモップ
オスモモップスペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70364797
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フローリングのメンテナンスに便利なモップセットです。
伸縮する柄に自在ヘッドとモップ3枚がセットになっています。
オスモメンテナンス製品と一緒にお使いください。
セット内容
モップハンドル、オスモウォッシュアンドケアー用モップ 毛丈13mm緑のかがり糸、オスモワックスアンドクリーナー用モップ 毛丈7mm白のかがり糸、オスモウイルスクリーナー用モップ 毛丈7mm赤のかがり糸 ※替えモップ(別売り)あります。
毛丈(mm)
13
色
かがり糸:緑
用途
木質フローリングのメンテナンス用
仕様
オスモウォッシュアンドケアー用モップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応