参考画像・製品サイズを表すものではありません
ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
高耐圧電解コンデンサ 85℃品
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70364826
品番
UVR2W010MPD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
仕様
損失角の正接(tanδ):0.25
温度範囲(℃)
カテゴリ:-40〜+85
定格電圧(V)
450DC
寸法(Φ×高さH)(mm)
8×11.5
静電容量
1μF
耐久性
2000時間(85℃、定格電圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
静電:±20