参考画像・製品サイズを表すものではありません
ニチコン
高耐圧電解コンデンサ 85℃品
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電圧(V)
250DC
100DC
450DC
400DC
250DC
350DC
静電容量
10μF
33μF
1μF
47μF
10μF
2.2μF
100μF
3.3μF
4.7μF
22μF
220μF
330μF
470μF
1000μF
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70364860
品番
UVR2E100MPD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
仕様
損失角の正接(tanδ):0.2
温度範囲(℃)
カテゴリ:-40~+85
定格電圧(V)
250DC
寸法(Φ×高さH)(mm)
10×16
静電容量
10μF
耐久性
2000時間(85℃、定格電圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
静電:±20