参考画像・製品サイズを表すものではありません

UVR2W3R3MPD 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン 70364957 UVR2W3R3MPD 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン 70364957

高耐圧電解コンデンサ 85℃品

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70364957 品番 UVR2W3R3MPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86

ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。

仕様損失角の正接(tanδ):0.25 温度範囲(℃)カテゴリ:-40〜+85 定格電圧(V)450DC 寸法(Φ×高さH)(mm)10×16 静電容量3.3μF 耐久性2000時間(85℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70364860
2026-01-31
用途:
昔の真空管ラジオ修理
農・林・水産業

劣化した部品交換に使用中、性能は問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする