- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365025

- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365025
- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365025

カジュアルフィツティング銅管継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)38.1
内容量1個注文コード70365025品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ティーズ CF

適合管外径(Φmm)
38.1
材質
C1220
形状
チーズ
呼び径(mm)
38.1
寸法t(mm)
0.9
寸法X(mm)
22±1.2
寸法Y(mm)
25±1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする