メイン画像_1000

ワーキングバックパック40L

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70365201 品番F3JDBC0109F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

〜収納力に優れた40L大容量、SPLIT-STRAP搭載で新登場〜
【フック】バッグを地面に付けないフェンスフック搭載
【前身】ヘルメット収納可
【ポケット】両サイドメッシュポケット
【基幹機能】荷重を分散するから軽く感じるSPLIT-STRAP
【大容量】たっぷり収納40L
【ポケット】底部シューズ収納スペース
【ポケット】背面マガジンポケット

材質ナイロン(裏加工PU)・合成皮革(PU) 09:ブラック 質量(g)1100 容量(L)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34×22×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする