- オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ 70365743

 

- オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ 70365743
- オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ 70365743
- オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ 70365743
- オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ 70365743
- オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ 70365743
- オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ 70365743
- オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ 70365743
モノタロウ

オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
タイプ丸缶・20Lペール缶用
適合容器丸缶・20Lペール缶
内容量1台注文コード70365743品番-
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。

用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)仕様丸 2段寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1310×370×490ストッパーありタイプ丸缶・20Lペール缶用適合容器丸缶・20Lペール缶危険物の類別非危険物
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※組み立て後、若干がたつきが生じる場合がありますが、缶をセットしますと、多少解消されます。
※缶の押さえ金具はありますが、作業される際に手を添えるなどして缶のズレ落ちには十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: オイル交換
卸売・小売業

組み立てやすさは簡単でした。
ただ使用時に下の段が、高さが足りず4Lオイルジョッキに
注ぎずらくスタンドの足元に工夫が必要でした。
それと上段に20Lの缶を上げて取り付けるのもなかなか苦労です。
設置してしまえば注ぐのは簡単で助かります。

2025-04-14
用途: オイル交換用オイル保管
自動車・二輪車・自転車関連業

まず組み立てをしましたが、何度組みなおしても4本脚がしっかり地面に着かず、3本脚になってしまい、ガタツキが気になりました。(実際はペール缶の重さが入るので問題はないのでしょうが)あとはパイプ類の加工が雑で組付けは力加減を気を付けないと壊しかねないと感じました。もう少し全体的に品質が良ければ良いですが、このガタ付きがあってこの値段では少し不満です。

2が参考にしています
対象商品 : 70365743
2025-06-06
用途: エンジンオイル交換
新井自動車自動車・二輪車・自転車関連業

組み立てて二缶載せてみましたが、足のガタツキが少し気になります。この値段でそこまでの品質を求めるのも難しいとは思いますが、そこが改善されるなら他の方にも勧められると思いました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-05-19
用途: 洗車

一斗缶からのケミカルの小分けがとても楽になった
さっさと買っておけばよかった。

対象商品 : 70365743
2024-06-28
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

組立もさほど難しくも無いので、10分もあればできると思います。
使用感ですが、ペール缶2個設置してますが、オイルジョッキに注ぐのが格段に楽に正確に注げるので、価格を考えてもおすすめだと思います。

対象商品 : 70365743
2024-02-22
用途: オイル交換
稲葉廃棄物回収

オイルジョッキに注ぐのがとても楽になりました。
場所も取らないため気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 27435793
2024-03-23
用途: DIYでの作業
サービス業

お値段以上かはまだ組み立てたのみでわかりませんが、お値段相応かと思います。
使うのはこれからになります。
説明書がくわしかったらうれしいです。

対象商品 : 27435793
2023-10-13
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

組み立ても簡単でした。
一斗缶を片手で傾けることができるので、とても作業効率が上がりました!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする