精密モジュラーバイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70365777 品番 GR1X100
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。
バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。

付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370) 質量(kg)6.8 タイプ標準タイプ 溝幅(mm)16 寸法F(mm)(ワーク取付け面)35 ベース長(mm)270 最大締付力(kN)(推奨)16 ベース幅(mm)75 口金寸法A(mm)100 口金寸法B(mm)30 口金寸法C(mm)100 バイスタイプ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする