曜日別特売
- 国産 スパン糸 60番 斎藤撚糸 70366687

国産 スパン糸 60番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(200m)色番356(イーブグリーン)注文コード70366687品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。

用途
縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
適合(ミシン針)11番~14番材質ポリエステル長さ(m)200番手60色番356(イーブグリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする