AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X25 キイロ ストレートタイプ 積水樹脂 70368517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X25 キイロ ストレートタイプ 積水樹脂 70368517
AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X25 キイロ ストレートタイプ 積水樹脂 70368517
AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X25 キイロ ストレートタイプ 積水樹脂 70368517
AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X25 キイロ ストレートタイプ 積水樹脂 70368517

ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
イエロー
テープ長さ(m)25
内容量1巻注文コード70368517品番AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X25 キイロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

耐久性
・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。
メンテナンス回数を削減できます。
省施工
・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。
貼り付け作業の負担を軽減します。
施工性
・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、
施工スピードや仕上がり感がアップしました。
磁力アップ
・金属箔複合により磁力がアップするため、
AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。

用途AGV用テープ形状ストレート質量(kg)5イエローテープ幅(mm)40テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)1.8
注意
※つなぎ目は保護フィルムを貼ることを推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする