※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X10 ミドリ ストレートタイプ 積水樹脂 70368544 AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X10 ミドリ ストレートタイプ 積水樹脂 70368544 AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X10 ミドリ ストレートタイプ 積水樹脂 70368544 AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X10 ミドリ ストレートタイプ 積水樹脂 70368544

ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70368544 品番 AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X10 ミドリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性
・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。
メンテナンス回数を削減できます。
省施工
・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。
貼り付け作業の負担を軽減します。
施工性
・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、
施工スピードや仕上がり感がアップしました。
磁力アップ
・金属箔複合により磁力がアップするため、
AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。

用途AGV用テープ 形状ストレート 質量(kg)2 グリーン テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.8
注意
※つなぎ目は保護フィルムを貼ることを推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする