ニッコー
ニッコーの 袋
ニッコーの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
ニッコーの 規格袋
BOXポリ袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(60枚×600個)
注文コード
70368779
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ティッシュのように取り出せる便利なポリ袋です。
幅(mm)
250
高さ(mm)
350
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.008
色
半透明
種類
平袋
入数(枚)
600
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません