BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70369034 品番IBTE8036J
参考基準価格(税別)¥109,330 販売価格(税込) ¥119,900
販売価格(税別)
109,000

SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代
・フレームのシルエットを損なわないデザイン
現行のBT-E8035と同じマウントを使用
・長寿命性能
・電圧:36 V
・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)
・クイックチャージ:
2.5時間で50%充電*
6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時
・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー
フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする