BR-M9120 ハイドローリック・ディスクブレーキ 4ピストン ポストタイプ SHIMANO XTR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッドメタル(フィン付き) 注文コード70369068 品番IBRM9120MPMF
参考基準価格(税別)¥21,251 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はパッド2種類から選べます 他の種類を見る

SHIMANO XTR ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-M9120 4ピストン ポストタイプ
・高性能ブレーキ操作
指先のインプット力を減少して制動力を高めリニア応答を向上 M9000 と比べて制動力、ストローク、タイムラグを 30% 低減
・ハイパワー
10% 制動力増加 ( M9020に対して)
4ピストン ロープロファイルデザイン
・バンジョータイプ接続と内側ホース内蔵

仕様フロント/リア:フロントまたはリア パッドメタル(フィン付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする